Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Dachventilator Drehstrom 4280cbm/h DZD 35/2 B Ex t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3518I-36153225
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0087.0817
EAN/GTIN:
     4012799878179
Suchbegriffe:
Axial-Dachventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Dachventilator Drehstrom 4280cbm/h DZD 35/2 B Ex t

Produktausführung: Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +60 °C. Besondere Eigenschaften: Axial-Dachventilator, explosionsgeschützt, Medium Staub. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Ex II 2 D Ex tb IIIB T135°C/T200°C Db IP64 X / Ex II 2 D Ex h IIIB T135°C/T200°C Db X. Einsatztemperaturen abhängig von Temperaturklasse: T135°C -20 °C <= Ta <= +60 °C, T200°C -20 °C <= Ta <= +40 °C.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
0..400 V
Frequenz:
0..50 Hz
Leistungsaufnahme:
620 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
4280 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP64
Kanalbreite:
720 mm
Kanalhöhe:
380 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.350,57*
€ 2.606,76*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.341,36*
€ 2.607,71*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.545,01*
€ 2.823,15*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.785,33*
€ 3.062,99*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.606,76*
€ 3.102,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.578,56*
€ 3.068,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.453,74*
€ 2.919,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.389,67*
€ 2.843,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.350,57*
€ 2.797,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0362
ab € 382,36*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0954
ab € 677,62*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0987
ab € 834,70*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0341
ab € 1.059,17*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0290
ab € 238,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.