Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachventilator 3-PH, 400 V, 4-polig VDD 400/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-36153847
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     07342
EAN/GTIN:
     4010184073420
Suchbegriffe:
Dachventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator

Dachventilator 3-PH, 400 V, 4-polig VDD 400/4

Vertikal ausblasender Dachventilator mit wirkungsgradoptimiertem Aluminiumgehäuse und neu entwickeltem Hochleistungs-Radiallaufrad. Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium mit integriertem Eingriffsschutz. Motortragplatte und Grundplatte mit Einströmdüse aus verzinktem Stahl. Grundplatte mit Gewindeschrauben zum Befestigen von saugseitigem Zubehör (Lochbild nach DIN 24155, Bl.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse:
sonstige
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
nein
Volumenstrom:
5590 m³/h
Nennleistung:
765 W
Mediumtemperatur:
-20..60 °C
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.349,82*
€ 1.537,91*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.352,59*
€ 1.545,20*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.359,05*
€ 1.551,66*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.369,71*
€ 1.556,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.366,71*
€ 1.556,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.551,66*
€ 1.846,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.530,32*
€ 1.821,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.455,90*
€ 1.732,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.411,45*
€ 1.679,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.359,05*
€ 1.617,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.