Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Hochleistungsvent. 3-PH HRFD 630/6 EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axial-Hochleistungsvent. 3-PH HRFD 630/6 EX
Axial-Hochleistungsvent. 3-PH HRFD 630/6 EX
Artikel-Nr.:
     3518I-36159789
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00494
EAN/GTIN:
     4010184004943
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Axial-Hochleistungsvent. 3-PH HRFD 630/6 EX

Axial-Hochleistungsventilator mit zylindrischer Rohrhülse, beidseitigen Flanschen, direkt angetrieben, explosionsgeschützt gemäß ATEX. Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit Laufrad umschließend, beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155. Mit außenliegendem Klemmenkasten. Laufrad mit 7 Schaufeln aus Thermoplast. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebs- geräusch.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
0,55 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
10480 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP54
Nenndurchmesser Kanal:
630 mm
Einbauort:
Rohr
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.915,07*
€ 2.139,17*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.952,52*
€ 2.178,28*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.946,81*
€ 2.179,52*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.010,18*
€ 2.298,76*
11 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.137,08*
€ 2.371,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.178,28*
€ 2.592,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.155,82*
€ 2.565,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.051,68*
€ 2.441,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.995,03*
€ 2.374,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.952,52*
€ 2.323,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.