| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-36169661 Herst.-Nr.: 0073.0271 EAN/GTIN: 4012799732716 |
| |
|
| | |
| Gegenstutzen für Nennweite 1120 GSI 112 Gegenstutzen für die einfache Verbindung zwischen Ventilator und Rohr.Artikel: GSI 112, Material: Stahlblech, beschichtet, Farbe: grau, Gewicht: 5,8 kg, Gewicht mit Verpackung: 5,8 kg, Breite: 1250 mm, Höhe: 1250 mm, Tiefe: 80 mm, Breite mit Verpackung: 1250 mm, Höhe mit Verpackung: 1250 mm, Tiefe mit Verpackung: 80 mm Weitere Informationen: | | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 165,72* | € 202,44* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 166,44* | € 203,06* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 178,32* | € 220,93* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 193,50* | € 237,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|