Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Schrank 27HE A-19RACK27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19" Schrank 27HE A-19RACK27
19" Schrank 27HE A-19RACK27
Artikel-Nr.:
     3518I-36466363
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     831301
EAN/GTIN:
     8424450172926
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

19" Schrank 27HE A-19RACK27

-
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
27
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Stufenlose Befestigung:
nein
Montageart:
Schraubbefestigung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 4.967,80*
€ 5.259,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.203,36*
€ 5.472,51*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.259,21*
€ 6.258,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.220,46*
€ 6.212,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.064,45*
€ 6.026,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.994,95*
€ 5.943,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.967,80*
€ 5.911,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.