Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumspar-Briefkasten AP ws RGA 611-2/1-0 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumspar-Briefkasten AP ws RGA 611-2/1-0 W
Raumspar-Briefkasten AP ws RGA 611-2/1-0 W
Artikel-Nr.:
     3518I-36742609
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200023260-00
EAN/GTIN:
     4015739232604
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkastengehäuse
siedle briefkastengehäuse

Raumspar-Briefkasten AP ws RGA 611-2/1-0 W

Aufputzgehäuse mit 2 integrierten Raumspar-Briefkästen mit frontseitiger Entnahme. Hervorragend geeignet, um mehrere geräumige Briefkästen auf kleinem Raum unterzubringen. 1 zusätzliches Fach zur Aufnahme von 3 Funktionsmodulen wie z. B. Türlautsprecher-Modul.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Koppelbar:
nein
Geeignet für Batteriemontage:
nein
Anzahl der Briefkästen:
2
Anzahl der Modulplätze:
3
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Gesamtbreite:
331 mm
Gesamthöhe:
331 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: briefkasten, briefkasten weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.315,64*
€ 1.514,85*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.316,47*
€ 1.515,85*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.514,85*
€ 1.802,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.499,19*
€ 1.784,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.418,56*
€ 1.688,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.368,25*
€ 1.628,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.315,64*
€ 1.565,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.