Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rasenmäher 2x18V / 5,0 Ah DLM463PT2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Rasenmäher 2x18V / 5,0 Ah DLM463PT2
Akku-Rasenmäher 2x18V / 5,0 Ah DLM463PT2
Artikel-Nr.:
     3518I-37068904
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DLM463PT2
EAN/GTIN:
     0088381735025
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher

Akku-Rasenmäher 2x18V / 5,0 Ah DLM463PT2

Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck für mittelgroße Rasenflächen. Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld. Er hat eine Schnittbreite von 46 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 60 Liter Grasfangkorb. Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm. 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen.
Bürstenloser Motor
1Akkusystem LXT
1Akkuspannung
2 x 18 VAkkuschutzsystem
1Schnitthöhenverstellung
10Schnittbreite
46 cmIdeale Flächenleistung (bis zu)
800 m²Schnitthöhenverstellung zentral
20 - 75 mmDurchmesser des Hinterrades
20,5 cmDurchmesser des Vorderrades
18 cmLeerlaufdrehzahl (Normaler Modus)
3300 min?¹Leerlaufdrehzahl (Geräuschreduzierter Modus)
2500 min?¹Laufzeit 18 V / 6,0 Ah
21 minGrasfangkorb
60 LSammeln
1Mähen, Sammeln
1Schallleistungspegel (LWA)
91 dB(A)Schalldruckpegel (LpA)
79 dB(A)K-Wert Geräusch
3,4 dB(A)Vibration
= 2,5 m/s²K-Wert Vibration
1,5 m/s²Gewicht inkl.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
36 V
Schneidsystem:
Sichelmesser
Roboter:
nein
Schnittbreite:
460 mm
Schnitthöhe:
0..75 mm
Volumen Fangeinrichtung:
60 l
Gewicht mit Akkupack:
27,6 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: akku-mäher makita, akku mäher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 760,20*
€ 855,46*
Frei Haus
ab € 761,58*
€ 857,06*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 759,87*
€ 857,07*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 756,82*
€ 882,06*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 782,58*
€ 882,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,07*
€ 1.019,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 856,89*
€ 1.019,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,54*
€ 995,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,27*
€ 963,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,87*
€ 904,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.