Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte nickel matt mit Schirm 58266520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte nickel matt mit Schirm 58266520
Pendelleuchte nickel matt mit Schirm 58266520
Kegeldiagramm
Artikel-Nr.:
     3518I-37567768
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     58266520
EAN/GTIN:
     4251433947196
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte nickel matt mit Schirm 58266520

Pendelleuchte, 580 mm, nickel matt / Schirm schwarz, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Stoffpendelleuchte in zylindrischer Form. Diffusor aus Polycarbonatfolie. Schirmmaterial: Chintz, Pendellänge: 1.500 mm. Weitere lieferbare Schirmvarianten und Sonderlösungen finden Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
5
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Nickel
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 412,92*
€ 480,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 414,68*
€ 483,91*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 416,80*
€ 485,99*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 468,81*
€ 543,21*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,99*
€ 578,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,87*
€ 577,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,88*
€ 555,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,24*
€ 539,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,80*
€ 495,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58268150
ab € 495,16*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58268234
ab € 630,99*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58268282
ab € 631,26*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58268283
ab € 636,09*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58268507
ab € 635,15*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58268534
ab € 634,23*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58268583
ab € 634,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.