Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UC MM1500 SS23 Kat.7A gelb 4P S/FTP 6F AWG23 60011601-Dca-T500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UC MM1500 SS23 Kat.7A gelb 4P S/FTP 6F AWG23 60011601-Dca-T500
UC MM1500 SS23 Kat.7A gelb 4P S/FTP 6F AWG23 60011601-Dca-T500
Artikel-Nr.:
     3518I-37650593
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60011601-CPR
EAN/GTIN:
     4065624011616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UC MM1500 SS23 Kat.7A gelb 4P S/FTP 6F AWG23 60011601-Dca-T500

Installationskabel für den Innenbereich UC MM 1500 SS23 6F S/FTP LSHF-FR 500DW. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat 7A für die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 1500 MHz. Mit patentierter 6-fach Folienpaarschirmung und und hochwertiger Geflechtsabdeckung ist das Kabel 6-fach geschirmt. Das 4-paarige Simplex Verlegekabel mit 8 Kupferadern AWG22ist für den Anschluss von Dosen, Patchfeldern und Modulen, auch mit LSA-Technik, zur Verlegung in Gebäuden, im Kanal und Unterputz geeignet und übertrifft die Anforderungen nach EN 50173-1
EN50288-9-1, ISO/IEC 11801
IEC 61156-5 und IEEE 802.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,57 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantelmaterial:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 493,08*
€ 534,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 494,88*
€ 534,58*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 534,05*
€ 635,5195
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 530,73*
€ 631,5687
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 520,18*
€ 619,0142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 512,80*
€ 610,232
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 493,08*
€ 586,7652
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,98616* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.