Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-CNP-2"-52,4X66,6-OG 61722320


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzschlauch, Innen-Ø 52.4 mm, Außen-Ø 66.6 mm, BR 260 mm, PVC, orange
Schutzschlauch, Innen-Ø 52.4 mm, Außen-Ø 66.6 mm, BR 260 mm, PVC, orange
Artikel-Nr.:
     3518I-37651970
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61722320
EAN/GTIN:
     4044773206692
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN-CNP-2"-52,4X66,6-OG 61722320

Maschinenbau, Roboterbau, Automatenbau, Exporteure, Schutz vor mechanischer Beanspruchung, Schützt vor Flüssigkeiten, Biegsam, Weitgehend öl- und säurebeständig, PVC Innenschlauch, Nylon-Geflecht, Kunststoffummantelung,
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
66,6 mm
Innendurchmesser:
52,4 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20..60 °C
Biegeradius, statisch:
260 mm
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.522,4802*
€ 1.631,0301*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.518,33255*
€ 1.631,9826*
€ 5,95*
ab € 1.679,76105*
€ 1.798,971*
Frei Haus
ab € 1.700,9001*
€ 1.820,05005*
€ 6,90*
ab € 2.503,30005*
€ 2.982,7101*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.631,0301*
€ 1.940,92582
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.616,3901*
€ 1.923,50422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.566,1401*
€ 1.863,70672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.536,5802*
€ 1.828,53044
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.522,4802*
€ 1.811,75144
pro Packung
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 101,49868* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.