Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC BUS LD FD P 3X2X0,25 2170215/1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UNITRONIC BUS LD FD P 3X2X0,25 2170215/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-37652979
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170215/1000
EAN/GTIN:
     4044774869483
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel

UNITRONIC BUS LD FD P 3X2X0,25 2170215/1000

Busleitung UNITRONIC® BUS LD FD P 3X2X0,25 1000 M
Busleitung
Schleppkette
PUR
violett
Anwendungsgebiete: Busleitungen für Bussysteme wie z B Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P)
Für hochflexible Anwendung (Schleppketten, häufig bewegte Maschinenteile)
Nutzen: Unter Beachtung des Temperaturbereichs auch im Freien einsetzbar
PUR-Außenmantel, schnittfest und kerbzäh, beständig gegen mineralische Öle und gegen Abrieb im Schleppketteneinsatz
Geeignet für vielfältige Bussysteme auf Basis RS 485/RS 422
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
6
Anzahl der Verseilelemente:
3
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.297,23*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 5,29723* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.337,80*
€ 6.351,982
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.328,99*
€ 6.341,4981
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.306,32*
€ 6.314,5208
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.297,23*
€ 6.303,7037
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.