Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERLINE PN Cat.7 FD P 4x2x24/7AWG 2170487/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ETHERLINE PN Cat.7 FD P 4x2x24/7AWG 2170487/500
Artikel-Nr.:
     3518I-37661573
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170487/500
EAN/GTIN:
     4064727384177
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ETHERLINE PN Cat.7 FD P 4x2x24/7AWG 2170487/500

Ethernet-Leitung ETHERLINE® PN Cat.7 FD P 4x2x24/7AWG 500 M
Ethernet-Leitung
Schleppkette, flexibel
PROFINET, ETHERNET/IP, EtherCAT
PROFINET® Anwendung: Typ C
Cat.7
SF/FTP
PUR
Halogenfrei
grün
Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet
PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Für den Außenbereich geeignet
Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
Für den hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette im PROFINET-Netzwerk (Typ C)
Nutzen: Cat7-Performance bis 10 Gbit/s
Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie 
Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 600 MHz
Power-over-Ethernet-fähige Leitung zur gleichzeitigen Energie- und Datenversorgung von kleineren Netzwerkkomponenten mit geringem Energiebedarf (zB IP-Kameras, Wireless Access Points)
UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und doppelter Gesamtschirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/FTP)
Erfolgreich getestet auf über 3,0 Mio Biegezyklen in der Schleppkette
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Ader-Zahl:
8
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.587,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 15,17588* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.882,42*
€ 9.380,0798
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.834,10*
€ 9.322,579
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.659,69*
€ 9.115,0311
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.599,87*
€ 9.043,8453
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7.587,94*
€ 9.029,6486
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.