Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 4K-2700-6500K IR-BWM 312277.003.2.19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte 4K-2700-6500K IR-BWM 312277.003.2.19
Artikel-Nr.:
     3518I-37752626
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312277.003.2.19
EAN/GTIN:
     4051859270102
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED-Stehleuchte 4K-2700-6500K IR-BWM 312277.003.2.19

LED-Stehleuchte für Einzel- und Doppelarbeitsplatz mit extrem schmalen Leuchtenkopf. Flache Fußplatte aus Stahl für hohe Standsicherheit und platzsparende Positionierung an Büromöbeln. Kopf und Säule aus Aluminium. Ergonomisch optimal in die Leuchtensäule integrierter Folientaster. Leuchte pulverbeschichtet. Leuchtenkopf 2x (L 1013 x B 28 x H 37 mm).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: büro stehleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.441,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.632,82*
€ 1.943,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.612,81*
€ 1.919,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.540,05*
€ 1.832,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.494,25*
€ 1.778,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.441,38*
€ 1.715,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.