Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbau-Ringleuchte CAS., D750mm, H100mm 13571164CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbau-Ringleuchte CAS., D750mm, H100mm 13571164CA
LED-Anbau-Ringleuchte CAS., D750mm, H100mm 13571164CA
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518I-37768052
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13571164CA
EAN/GTIN:
     4251433959175
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Anbau-Ringleuchte CAS., D750mm, H100mm 13571164CA

LED-Anbau-Ringleuchte, direkt, DALI dimmbar, struktursilber, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 867,49*
€ 941,51*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 882,89*
€ 953,21*
Frei Haus
ab € 876,81*
€ 954,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 890,46*
€ 963,95*
Frei Haus
ab € 986,36*
€ 986,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 953,21*
€ 1.134,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 950,28*
€ 1.130,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,40*
€ 1.109,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 912,82*
€ 1.086,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 882,89*
€ 1.050,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.