Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte TW DALI D75cm H10cm 13531188


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 75cm / 10cm, direkt, 50W 2700-6500K 6575lm, DALI dimmbar, schwarz
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 75cm / 10cm, direkt, 50W 2700-6500K 6575lm, DALI dimmbar, schwarz
LED Pendel-Ringleuchte BIRO CIRCLE, IP20, Ø 75cm / 10cm, direkt, 50W 2700-6500K 6575lm, DALI dimmbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     3518I-37768584
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13531188
EAN/GTIN:
     4251433961291
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement

LED-Pendel-Ringleuchte TW DALI D75cm H10cm 13531188

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt, dimmbar, strukturschwarz, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 50 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 6.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 852,17*
€ 922,69*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 857,34*
€ 934,14*
Frei Haus
ab € 857,65*
€ 935,41*
Frei Haus
ab € 964,76*
€ 964,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 950,28*
€ 1.032,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,14*
€ 1.111,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 931,34*
€ 1.108,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,36*
€ 1.085,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,27*
€ 1.062,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,34*
€ 1.020,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.