Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05RN-F 2X1 1600251/300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H05RN-F 2X1 1600251/300
Artikel-Nr.:
     3518I-38250134
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600251/300
EAN/GTIN:
     4044774649580
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RN-F
gummischlauchleitung 2g1

H05RN-F 2X1 1600251/300

Gemäß EN 50565-2: In Haushalten, Küchen oder Büroräumen zum Geräteanschluss unter leichten mechanischen Beanspruchungen
Handinspektionsleuchten, Gemäß EN 50565-2: Unter Beachtung der maximalen Leitertemperatur von +60°C, der maximalen Außenmanteloberflächentemperatur von +50°C und dem Mangel an Ozonbeständigkeit geeignet für permanente Verwendung im Freien ohne mechanisch unübliche Beanspruchungen, Bauartkonforme Varianten -Bauartzertifiziert mit "
"
-Prüf- und -Zertifizierungs-Zeichen für beschleunigte Abnahmen bei Endanwendung der Leitung im europäischen CENELEC-Raum, Blanke Kupfer-Litze nach HAR-Norm, Aderisolation: Gummimischung Typ EI 4, Außenmantel: Gummimischung Typ EM 2, -bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Ölbeständig nach EN 60811-404,
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
18
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Tragorgan:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 1,0163* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 366,27*
€ 435,8613
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 361,041*
€ 429,63879
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 345,582*
€ 411,24258
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 336,27*
€ 400,1613
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 304,89*
€ 362,8191
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.