Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

On-Line USV-Anlage Multi Sentry 80000VA MST 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
On-Line USV-Anlage Multi Sentry 80000VA MST 80
On-Line USV-Anlage Multi Sentry 80000VA MST 80
Artikel-Nr.:
     3518I-38357533
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     156080
EAN/GTIN:
     8023251005381
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

On-Line USV-Anlage Multi Sentry 80000VA MST 80

80kVA Online USV-Anlage, Überbrückungszeit bei 100% / 70% / 50% Auslastung: ohne Batterie
externe Batterie wird benötigt. (Typ VFI-SS-111 nach IEC 62040-3) mit automatischem und manuellem Bypass, LCD Anzeige, RS232 Schnittstelle, USB Anschluss, Alarmkontakten, Notaus Funktion, 2 Steckplätze für Kommunikationskarten, parallelschaltfähig (Option) und Shutdown-Software für aktuelle Windows Betriebssysteme, Novell und Linux.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
320..480 V
Primärfrequenz:
50..60 Hz
Anzahl der Primärphasen:
3
Ausgangsspannung:
400 V
Sekundärfrequenz:
50..60 Hz
Ausgangswirkleistung:
72000 W
Ausgangsscheinleistung:
8000 VA
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.857,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.265,23*
€ 20.545,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.153,30*
€ 20.412,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.894,75*
€ 20.104,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.857,41*
€ 20.060,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.