Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen weiß 8249044557


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurahmen weiß 8249044557
Einbaurahmen weiß 8249044557
Artikel-Nr.:
     3518I-38460501
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     8249044557
EAN/GTIN:
     5703821173926
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen

Einbaurahmen weiß 8249044557

SENSE EINBAURAHMEN WEISS 600x600 (mit Klammern für "
schwere"
Panels)
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
625 mm
Breite:
625 mm
Höhe:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,09*
€ 83,94*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 66,72*
€ 85,94*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.