Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegel-Werfer-Reflektor 5NW14091QC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiegel-Werfer-Reflektor 5NW14091QC
Spiegel-Werfer-Reflektor 5NW14091QC
Artikel-Nr.:
     3518I-38709217
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NW14091QC
EAN/GTIN:
     4039806588586
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
siteco lampenreflektor
lampenreflektor asymetrisch

Spiegel-Werfer-Reflektor 5NW14091QC

Spiegel-Werfer-Reflektor, für Siteco Mirrortec Indoor, Kugelgelenk-Pendelabhängung, Gehäuse, quadratisch, aus Aluminium, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Fresnel Reflektor 100, aus PMMA, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtpunkt-Zerlegung, Fresnelstruktur, Länge: 1.200 mm, Breite: 1.200 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Länge:
1200 mm
Breite:
1200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.452,03*
€ 2.632,57*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.442,01*
€ 2.633,07*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.599,87*
€ 2.797,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.774,80*
€ 2.967,70*
€ 5,95*
ab € 2.839,08*
€ 3.045,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.633,07*
€ 3.133,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.604,54*
€ 3.099,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.515,62*
€ 2.993,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.469,16*
€ 2.938,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.442,01*
€ 2.905,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.