| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-38731565 Herst.-Nr.: 565000010 EAN/GTIN: 4041254391717 |
| |
|
| | |
| LED-Hängeleuchte 4000K 565 3201R G2 LED-Hängeleuchte, BELLA, 34 W, 5620 lm, SKII, IP54, rotationssymmetrisch-strahlend, 4000 K, Ra= 70, Ta -40 °C/+45 °C, L90>100000 h (@ Ta max), Wanne PMMA geperlt, Verschluss Edelstahl V4A, Gehäuse Aluminium, Lackiert, Farbe grau, DB 702, EAN/GTIN:4041254391717.Dekorative LED-Hängeleuchte BELLA, bestehend aus pulverlackiertem Aluminiumgehäuse und klar geperlter PMMA-Abdeckung. Weitere Informationen: | | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | grau | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff strukturiert | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 220..240 V | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 612,64* | € 707,84* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 611,42* | € 708,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|