| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3518I-38738891 Herst.-Nr.: 5XA779416B01AA EAN/GTIN: 4058352851241 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Fluter 740 5XA779416B01AA Floodlight FL 11 maxi Remote,Fluter,LED,740, Einscheiben-Sicherheitsglas,direkt,Anbau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | ja | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, siteco led fluter, led außenfluter, siteco fluter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |