| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-38752715 Herst.-Nr.: 9.946.0994.301SC16 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Elektroversorgungspoller 1xSchutzk. 250V/16A 9.946.0994.301SC16 Elektroversorgungspoller PETRA E I/1. Edelstahl V2A (304), geschliffen und passiviert. Tür: herausnehmbar, mit Kabelauslass, mit Dreikantschloss M6, inkl. Dreikantschlu ssel M6. bei geschlossener Versorgungstür: sofern nur Schutzkontaktsteckdose(n) in Verwendung: bei offener Versorgungstu r: sofern (auch) die CEE-Dose in Gebrauch. Farbe: unbeschichtet. Weitere Informationen: | | Anzahl der Steckdosen: | 1 | Mit Beleuchtung: | nein | Farbe: | grau | Breite: | 170 mm | Höhe: | 700 mm | Geeignet für Schutzart (IP): | IP44 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| |