Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-/W-Versorgungspoller 2xSchutzk.250V/16A 9.946.0993.112S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-/W-Versorgungspoller 2xSchutzk.250V/16A 9.946.0993.112S
E-/W-Versorgungspoller 2xSchutzk.250V/16A 9.946.0993.112S
Artikel-Nr.:
     3518I-38762156
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     9.946.0993.112S
EAN/GTIN:
     0722699701616
Suchbegriffe:
Energiesäule
Flanschplatte
energiesäule

E-/W-Versorgungspoller 2xSchutzk.250V/16A 9.946.0993.112S

Elektroversorgungspoller PETRA E I/2. feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet. Tür: mit Scharnier, mit Kabelauslass, mit Dreikantschloss M6, inkl. Dreikantschlu ssel M6. bei geschlossener Versorgungstu r. Farbe: DB 703. Montage: mit angeschweißter Flanschplatte: zum Aufschrauben. Zubehör: Eingrabstu ck (G240/500) mit Schrauben und Zierring (Z248) zur Abdeckung der Befestigungsschrauben - separat zu bestellen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
2
Mit Beleuchtung:
nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Breite:
250 mm
Höhe:
700 mm
Tiefe:
250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 960,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.108,97*
€ 1.319,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.099,12*
€ 1.307,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.045,73*
€ 1.244,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.009,03*
€ 1.200,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,86*
€ 1.143,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.