Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähleranschlusssäule 1Z 42.00.1P11bV3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähleranschlusssäule 1Z 42.00.1P11bV3
Zähleranschlusssäule 1Z 42.00.1P11bV3
Artikel-Nr.:
     3518I-40150045
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     42.00.1P11bV3
EAN/GTIN:
     4260142199710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zähleranschlusssäule
Zählersäulen

Zähleranschlusssäule 1Z 42.00.1P11bV3

Zähleranschlußsäule 1Zähler - mit Verteiler 3-reihig für Hauptsicherungsautomaten
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 4-polig
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
3
Anzahl der Felder:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 713,36*
€ 835,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 717,95*
€ 836,02*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,45*
€ 994,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,40*
€ 985,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,47*
€ 938,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,77*
€ 905,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,36*
€ 848,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.