Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähleranschlusssäule enviaM 1Z/o.TSG 03.88.1P1V6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähleranschlusssäule enviaM 1Z/o.TSG 03.88.1P1V6
Zähleranschlusssäule enviaM 1Z/o.TSG 03.88.1P1V6
Artikel-Nr.:
     3518I-40150829
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     03.88.1P1V6
EAN/GTIN:
     4260142198089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zähleranschlusssäule
Zählersäulen

Zähleranschlusssäule enviaM 1Z/o.TSG 03.88.1P1V6

Zähleranschlußsäule Mitnetz (1Zähler/TSG)l HAK vorb. + Verteiler 6x12TE+MPLA
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Klemmen
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Verteilerreihen:
6
Anzahl der Felder:
3
Mit Montageplatte:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.513,71*
€ 1.701,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.509,35*
€ 1.702,84*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.701,87*
€ 2.025,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.686,43*
€ 2.006,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.609,21*
€ 1.914,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.562,80*
€ 1.859,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.513,71*
€ 1.801,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.