Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beleuchtungsanschlußsäule 02.00.0P2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beleuchtungsanschlußsäule 02.00.0P2
Beleuchtungsanschlußsäule 02.00.0P2
Artikel-Nr.:
     3518I-40150883
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02.00.0P2
EAN/GTIN:
     4260142197785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strassenbeleuchtungssäule
gsab elektrotechnik straßenbeleucht...

Beleuchtungsanschlußsäule 02.00.0P2

Straßenbeleuchtungsanschlußsäule Halbnacht-/ Ganznachtschaltung (66:33 Schaltung)
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 4-polig
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.776,41*
€ 1.968,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.768,03*
€ 1.969,74*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.968,78*
€ 2.342,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.943,20*
€ 2.312,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.859,53*
€ 2.212,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.813,26*
€ 2.157,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.776,41*
€ 2.113,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.