Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlermessung E.ON edis 250A 08.W250.88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlermessung E.ON edis 250A 08.W250.88
Wandlermessung E.ON edis 250A 08.W250.88
Artikel-Nr.:
     3518I-40150965
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     08.W250.88
EAN/GTIN:
     4260142194173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
zählerschrank

Wandlermessung E.ON edis 250A 08.W250.88

Wandlermessung E.ON edis 250A incl. Sockel
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Klemmen
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Felder:
3
Mit Montageplatte:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
883 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.313,83*
€ 2.522,02*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.309,31*
€ 2.522,97*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.522,02*
€ 3.001,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.500,05*
€ 2.975,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.401,78*
€ 2.858,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.350,68*
€ 2.797,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.313,83*
€ 2.753,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.