Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähleranschlusssäule 1ZP, 3x12 TE 01.00.1P11bV3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähleranschlusssäule 1ZP, 3x12 TE 01.00.1P11bV3
Zähleranschlusssäule 1ZP, 3x12 TE 01.00.1P11bV3
Artikel-Nr.:
     3518I-40159154
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01.00.1P11bV3
EAN/GTIN:
     4260142194418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählerschrank
Zählerschränke

Zähleranschlusssäule 1ZP, 3x12 TE 01.00.1P11bV3

Zähleranschlußsäule (1Zähler ohne TSG) - mit Verteiler 3x12 TE
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 4-polig
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
3
Anzahl der Felder:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 725,23*
€ 842,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 726,21*
€ 843,36*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 881,93*
€ 1.007,10*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.124,29*
€ 1.255,71*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,81*
€ 1.002,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,32*
€ 983,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,68*
€ 934,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,57*
€ 907,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,23*
€ 863,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.