Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähleranschlusssäule 2 ZPVert.5R APZ 4pol SZ207ZA2402R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähleranschlusssäule 2 ZPVert.5R APZ 4pol SZ207ZA2402R
Zähleranschlusssäule 2 ZPVert.5R APZ 4pol SZ207ZA2402R
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-40174039
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SZ207ZA2402R
EAN/GTIN:
     4015153725645
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Zähleranschlussgehäuse

Zähleranschlusssäule 2 ZPVert.5R APZ 4pol SZ207ZA2402R

Zähleranschlusssäule 2 ZP,Vert,5R,APZ,4pol,HLAK 25mm²,Hausanschlußkasten
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 4-polig
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
7
Anzahl der Felder:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.740,01*
€ 2.972,30*
€ 53,00*
ab € 2.734,63*
€ 2.973,24*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 2.939,55*
€ 3.163,21*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.972,30*
€ 3.537,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.934,24*
€ 3.491,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.823,20*
€ 3.359,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.769,36*
€ 3.295,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.740,01*
€ 3.260,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.