Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerschrank 630A 5p u.a. TEN WS212X1386N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlerschrank 630A 5p u.a. TEN WS212X1386N
Wandlerschrank 630A 5p u.a. TEN WS212X1386N
Artikel-Nr.:
     3518I-40174273
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     WS212X1386N
EAN/GTIN:
     4015153692565
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
Mess-Wandlerschrank

Wandlerschrank 630A 5p u.a. TEN WS212X1386N

Wandlerschrank 630A 5p u,a,TEN,Ohne Sockel/Messteil
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
500 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 6.455,34*
€ 6.726,19*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6.440,90*
€ 6.727,11*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.726,19*
€ 8.004,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.681,67*
€ 7.951,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.518,50*
€ 7.757,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.455,34*
€ 7.681,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.