Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschrank, univ. 2048x898x349, 30 Min FB23LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-40177208
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FB23LE
EAN/GTIN:
     3250616003323
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brandschutzgehäuse
Brandschutzschrank
Brandschutztresor

Brandschutzschrank, univ. 2048x898x349, 30 Min FB23LE

Brandschutzschrank, univers, 2048 x 898 x 349 mm, 30 Minuten. Elektro-Brandschutz-Standschrank F30 zur Aufstellung an der Wand oder frei im Raum (Freiaufstellung) durch zusätzliche Rückwand (optional) zur Sicherung von Flucht- und Rettungswegen (Brandlastdämmung), vorbereitet zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 630A. Geeignet für den Einbau von Verteilern, die im Brandfall einen Funktionserhalt über 30 Minuten (E30) haben müssen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
250 A
Höhe:
2048 mm
Breite:
898 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.133,47*
€ 4.402,90*
16 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 4.262,49*
€ 4.516,34*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 4.362,51*
€ 4.623,35*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4.491,44*
€ 4.750,82*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.558,40*
€ 4.828,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.623,35*
€ 5.501,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.569,03*
€ 5.437,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.427,61*
€ 5.268,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.366,93*
€ 5.196,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.362,51*
€ 5.191,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ282N
ab € 933,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.