Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vors.Gehäuse ABNRP209S02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vors.Gehäuse ABNRP209S02
Artikel-Nr.:
     3518I-40181194
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRP209S02
EAN/GTIN:
     4015153823945

Vors.Gehäuse ABNRP209S02

Vorsicherungsgehäuse bestehend aus: 2x NH-Trennleisten Gr. 00, Sammelschienensystem 5-polig, 8x Anschlussklemmen 185 mm² AL, 2x Anschlussklemmen 120 mm² CU, 4x Anschlussklemmen 70 mm² CU, Hutschiene für Überspannungsschutz, um 4x NH-Trennleisten Gr. 00 erweiterbar
Weitere Informationen:
Montage neben Schrank:
ja
Montage über Schrank:
ja
Montage unter Schrank:
ja
Polzahl:
5
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
70 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
70 mm²
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
1400 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 916,68*
€ 1.046,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 917,55*
€ 1.047,38*
€ 53,00*
ab € 1.046,11*
€ 1.179,59*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,83*
€ 1.245,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.036,57*
€ 1.233,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,22*
€ 1.183,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,87*
€ 1.147,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 916,68*
€ 1.090,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.