Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerschrank 1Z 1R SHS40A1PVLS40A S37ZZ621PVL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerschrank 1Z 1R SHS40A1PVLS40A S37ZZ621PVL
Zählerschrank 1Z 1R SHS40A1PVLS40A S37ZZ621PVL
Artikel-Nr.:
     3518I-40186983
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     S37ZZ621PVL
EAN/GTIN:
     4015153808690
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
abn zählerschrank 3 zähler
zählerschrank abn

Zählerschrank 1Z 1R SHS40A1PVLS40A S37ZZ621PVL

Komplettschrank bestehend aus: 1x 3-Punkt-Zählerplatz verdrahtet mit 16 mm², Selektiver Hauptleitungsschutzschalter E-Charakteristik 40 A/25 kA inkl, Zählersteckklemme 63 A und 5-poliger Hauptleitungsabzweigklemme, 1x Zählerreserveplatz, 1x 3-Punkt-Befestigung für Überschusseinspeisung mit 3x Leitungsschutzschalter 1-polig C-Charakteristik 40 A/10 kA, NAR mit Sammelschienensystem 5-polig und Anschlussklemmstein bis 5x35 mm², landesspezifische Ausführung für Luxemburg
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
40 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
3
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Verteilerreihen:
6
Anzahl der Felder:
3
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zählerschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.243,40*
€ 1.412,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.252,61*
€ 1.413,93*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.412,96*
€ 1.681,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.394,38*
€ 1.659,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.330,29*
€ 1.583,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.290,13*
€ 1.535,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.243,40*
€ 1.479,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.