Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladestation 22kW-32A, Mode2u.3 058048


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladestation 22kW-32A, Mode2u.3 058048
Ladestation 22kW-32A, Mode2u.3 058048
Artikel-Nr.:
     3518I-40277874
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     058048
EAN/GTIN:
     3414972345248
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Ladestation 22kW-32A, Mode2u.3 058048

Legrand Green'Up Ladestation 22 kW, Ladesteckdose Typ 2 mit Berührungsschutz Mode 3 und Green'Up Schutzkontaktsteckdose Mode 2, zur Ladung von elektrischen Fahrzeugen nach IEC 61851-1. Die verstäkte Green'Up Schutzkontaktsteckdose ermöglicht eine verkürzte Ladedauer mittels maximalen Ladestrom von bis zu 16 A. Ladesteckdose Typ 2, Mode 3 für 3-phasiges Laden 400 V AC, Ladeleistung einstellbar: 11/15/18 oder 22 kW / Ladestrom 16/20/25 oder 32 A.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Nennanschlussleistung:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
430 mm
Höhe:
740 mm
Tiefe:
243 mm
Montageart:
sonstige
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.288,84*
€ 2.513,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.289,87*
€ 2.514,90*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 2.561,06*
€ 2.804,80*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.513,94*
€ 2.991,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.479,58*
€ 2.950,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.373,57*
€ 2.824,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.318,79*
€ 2.759,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.288,84*
€ 2.723,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.