Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen 45Gr. 40x400mm KLMUBB 40.400 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIED Bogen 45o, 40x400 KLMUBB 40.400 F mm, t=5 mm, mit ungelochten Seitenholmen
NIED Bogen 45o, 40x400 KLMUBB 40.400 F mm, t=5 mm, mit ungelochten Seitenholmen
Artikel-Nr.:
     3518I-40960795
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KLMUBB 40.400 F
EAN/GTIN:
     4013339935154
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Winkelstück
winkelstück

Bogen 45Gr. 40x400mm KLMUBB 40.400 F

Bogen 45°, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbindungslochung für den Anschluss und eingeschweißten, trapezförmigen perforierten Sprossen, für Marinekabelleitern, zur Herstellung von 45° horizontal abgewinkelten Marinekabelleiterverlauf. Befestigungszubehör für den Anschluss bitte gesondert bestellen. Verwendung für : Marinekabelleiter/Steigetrasse KLMUL 40.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
nein
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Winkel:
45°
Bogenausführung:
glatter Bogen
Scharnierend:
nein
Kabelleiterhöhe:
40 mm
Kabelleiterbreite:
400 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 125,32*
€ 155,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,85*
€ 156,07*
€ 5,95*
ab € 129,76*
€ 159,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,59*
€ 170,32*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,46*
€ 185,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,41*
€ 182,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,10*
€ 178,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,76*
€ 174,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.