Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Bogen 90Gr. 100x450mm ULLB 100.450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Bogen 90Gr. 100x450mm ULLB 100.450
Artikel-Nr.:
     3518I-40961793
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     ULLB 100.450
EAN/GTIN:
     4013339104215
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Winkelstück
kabelbogen kunststoff

GFK-Bogen 90Gr. 100x450mm ULLB 100.450

GFK-Bogen 90°, pultrudiert, mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen sowie mit nach oben offenen gelochten Sprossen aus C-Profil mit ca. 15 mm Schlitzweite, zur Herstellung von horizontalen 90° Eckverbindungen, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Bei der Montage ist auf Folgendes zu achten: - Bei der Verbindung des Formstückes ist eine Montagedistanz von ca.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
nein
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Winkel:
90°
Bogenausführung:
glatter Bogen
Scharnierend:
nein
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Kabelleiterbreite:
450 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: winkelstück, 90° winkelstück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 248,08*
€ 300,67*
€ 5,95*
ab € 248,33*
€ 301,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 250,87*
€ 304,52*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,67*
€ 357,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,96*
€ 355,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,74*
€ 349,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,13*
€ 334,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,08*
€ 295,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.