Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenraum SF IP67 oben, 300x600x600mm NSYTBC366


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelschienenraum SF IP67 oben, 300x600x600mm NSYTBC366
Sammelschienenraum SF IP67 oben, 300x600x600mm NSYTBC366
Artikel-Nr.:
     3518I-41552183
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTBC366
EAN/GTIN:
     3606480068096
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schneider electric gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Sammelschienenraum SF IP67 oben, 300x600x600mm NSYTBC366

Spacial SF obere Sammelschienenraum. 300 x 600 x 600 x 600 mm. Zubehör für die Stromverteilung. Vielseitige Anwendung. Montageort auf der Oberseite des Gehäuses. Stahlkonstruktion, Epoxid-Polyester-Pulver-Oberflächenbehandlung. Schutzart IP55. Farbe RAL 7040. 1 Dichtung, 2 Frontplatten, 4 Ringschrauben inklusive.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 406,41*
€ 448,86*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 408,17*
€ 449,42*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 449,56*
€ 494,63*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,78*
€ 501,07*
Frei Haus
ab € 454,66*
€ 515,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,86*
€ 534,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,13*
€ 532,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,86*
€ 517,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,57*
€ 508,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,41*
€ 483,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.