Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschrank univers 1198x898x349mm 90Min FB73SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzschrank univers 1198x898x349mm 90Min FB73SE
Brandschutzschrank univers 1198x898x349mm 90Min FB73SE
Artikel-Nr.:
     3518I-41560545
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FB73SE
EAN/GTIN:
     3250616003590
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brandschutzgehäuse
Brandschutzschrank
Brandschutztresor

Brandschutzschrank univers 1198x898x349mm 90Min FB73SE

Brandschutzschrank, univers, 1198 x 898 x 349 mm, 90 Minuten. Elektro-Brandschutz-Wandschrank F90 zur Befestigung an der Wand zur Sicherung von Flucht- und Rettungswegen (Brandlastdämmung), vorbereitet zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 630A. Geeignet für den Einbau von Verteilern, die im Brandfall einen Funktionserhalt über 90 Minuten (E90) haben müssen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
250 A
Höhe:
1198 mm
Breite:
898 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 4.629,87*
€ 4.887,36*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 4.743,31*
€ 5.003,30*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4.878,55*
€ 5.141,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.936,42*
€ 5.225,14*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 5.322,43*
€ 5.593,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.003,30*
€ 5.953,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.962,87*
€ 5.905,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.809,20*
€ 5.722,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.743,31*
€ 5.644,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ397N
ab € 345,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.