Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basispult, 700x1200x500 MPCS123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basispult, 700x1200x500 MPCS123
Artikel-Nr.:
     3518I-41571911
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     MPCS123
EAN/GTIN:
     8713574033740

Basispult, 700x1200x500 MPCS123

Basispult, 700x1200x500, Anreihschrank, mit MP, Edelstahl 304, IP55
Weitere Informationen:
Komponente des Pultsystems:
Unterteil
Breite:
1,2 mm
Höhe:
700 mm
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Anzahl der Türen:
2
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.560,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.795,82*
€ 3.327,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.760,70*
€ 3.285,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.653,64*
€ 3.157,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.598,93*
€ 3.092,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.560,46*
€ 3.046,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.