Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deck-/Bodenblech o.Flansch 4-feldbreit, T 800mm PTBO1070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-41578565
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     1STQ007162A0000
EAN/GTIN:
     8015646782700
Suchbegriffe:
Bodenblech
Flanschplatte
striebl & john flanschplatte
flanschplatte

Deck-/Bodenblech o.Flansch 4-feldbreit, T 800mm PTBO1070

Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
800 mm
Höhe:
700 mm
Tiefe:
13,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 60,10*
€ 76,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,19*
€ 77,00*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,33*
€ 82,32*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
1STQ002317B0000
ab € 47,86*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002319B0000
ab € 52,24*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002320B0000
ab € 49,31*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002321B0000
ab € 56,62*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002243B0000
ab € 53,78*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002244B0000
ab € 66,10*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002324B0000
ab € 53,23*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002325B0000
ab € 57,73*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002326B0000
ab € 61,40*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002327B0000
ab € 66,22*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002299B0000
ab € 58,88*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002300B0000
ab € 64,08*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002301B0000
ab € 77,50*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002302B0000
ab € 82,85*
Zubehör
Striebel & John
1STQ002225B0000
ab € 84,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.