Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standgehäuse geerdet IP43 SV412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standgehäuse geerdet IP43 SV412
Standgehäuse geerdet IP43 SV412
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-41578762
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SV412
EAN/GTIN:
     4015153086135
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
abn braun leergehäuse

Standgehäuse geerdet IP43 SV412

Standgehäuse,210mm tief,Baureihe SV,geerdet K,Außenmaße BxHxT (mm) 1050 x1980 x210,Breite 4,Höhe 12,PLE 576,Standgehäuse,210mm tief,Baureihe SV,Schutzklasse II (Baureihe SF),Schutzklasse I (Baureihe SV),Schutzart: IP43,Für Geräte bis 630?A,Standmontage mit Innenbefestigung oderAußenbefestigung,Breiten: 300,550,800,1050,1300?mm,Höhe: 1980mm inklusive 130?mm Sockel,montiert,Tiefe: 210?mm,Farbe: RAL 9016 (verkehrsweiß),Platzeinheiten: 144 bis 720,Material: 1,5mm Stahlblech (Tür 1mm),pulverbeschichtet,Beidseitig vorgeprägt für Gehäuseverbindungen M6,Leitungseinführungen 2K-Membranflansch unten 35x,oben 35xpro Feld,Kombinierbar waagerecht und senkrecht,Tür innenliegend,rechts oder linksAnschlagbar,ohne Werkzeug,demontierbar und justierbar mit Öffnungswinkel 110°,Verschluss,serienmäßig plombierbar,3-Punkt-Stangenverschluss,Vorbereitet für den Einbau von standardisierten ModulbausätzenAuf,NT-Trägerprofilen oder für durchgehende Montageplatten,DIN EN 61439-1 (VDE0660 Teil 600-1),
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
630 A
Höhe:
1980 mm
Breite:
1060 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, leergehäuse ip43
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 721,85*
€ 830,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 819,48*
€ 940,07*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 843,79*
€ 966,70*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 966,70*
€ 1.150,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 955,14*
€ 1.136,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,03*
€ 1.087,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 886,25*
€ 1.054,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,79*
€ 1.004,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABN Braun
ABNRV412
ab € 824,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.