Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter AC Pn:450-500kW, IP00 FR-F842-09620-E2-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518I-41762596
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     307237
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Frequenzumrichter
Inverter

Umrichter AC Pn:450-500kW, IP00 FR-F842-09620-E2-60

Umrichter DC
  Pn: 450-500kW
  DC 537-707V
In max: 962A
(500kW
  962A)
IP00
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..500 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
590 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Mit Bedienelement:
ja
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 17.621,20*
€ 17.733,30*
€ 53,00*
ab € 17.622,12*
€ 17.734,22*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.733,30*
€ 21.102,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.675,57*
€ 21.033,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.621,20*
€ 20.969,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.