Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 3phasig 400V 132 kW AC SPX200A1-4A1N1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-41779083
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     125670
EAN/GTIN:
     4015081232802
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 400v
netzentstörfilter

Frequenzumrichter 3phasig 400V 132 kW AC SPX200A1-4A1N1

Frequenzumrichter, Typkenner: SPX, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, 500 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, 500 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 380 (-15%) - 500 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 245 A, Bemessungsbetriebsstrom bei 110 % Überlast: Ie = 300 A, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für innen- und außenbelüftete Wechselstrommotoren mit 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..500 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
320 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
300 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
160 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
132 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 11.922,80*
€ 12.132,83*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11.927,48*
€ 12.135,57*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 12.133,12*
€ 12.340,14*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13.139,36*
€ 13.340,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13.776,23*
€ 13.973,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.132,83*
€ 14.438,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.086,97*
€ 14.383,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.942,67*
€ 14.211,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.922,80*
€ 14.188,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
271605
ab € 4.247,57*
Zubehör
Eaton
269561
ab € 1.011,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.