| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-41894157 Herst.-Nr.: 3025758 EAN/GTIN: 0662488257583 |
|
|
| | |
| Funksystem DX80N2X2S-PB1 Funkübertragungssystem, Sterntopologie, Knoten (FlexPower), Externe Antenne (Anschluss RG58 RP-SMA), Externe Klemmleiste, Integrierte Signalstärkeanzeige, Konfiguration über DIP-Schalter, Eingänge: 2 x NPN, 2 x 0 20 mA, Ausgänge: 2 x NMOS, Deterministische Datenübertragung, Frequenzsprungverfahren FHSS, Zeitmultiplexverfahren TDMA, Übertragungsleistung: 63 mW, 18 dBm geleitet, = 20 dBm EIRP, Externe Batterieversorgung oder 10 30VDC, max. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 425,73* | € 437,93* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 426,54* | € 438,44* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 431,26* | € 449,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|