Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wand-u.Deckenleuchte 830 51MR36ND0321W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wand-u.Deckenleuchte 830 51MR36ND0321W
LED-Wand-u.Deckenleuchte 830 51MR36ND0321W
Artikel-Nr.:
     3518I-42069944
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51MR36ND0321W
EAN/GTIN:
     4058352829943
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Wand-u.Deckenleuchte 830 51MR36ND0321W

Round 21 MWand- und Deckenleuchte,LED,5.860lm830, PMMA,direkt/indirekt,Anbau,abgehängte Montage
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 468,40*
€ 552,65*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 465,77*
€ 553,19*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,65*
€ 657,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,58*
€ 639,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,14*
€ 622,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,27*
€ 602,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,40*
€ 557,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.