Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERLINE PN Cat.6A FRNC FLEX 4x2x23/7 2170931/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-42103053
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170931/500
EAN/GTIN:
     4044776778417
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ETHERLINE PN Cat.6A FRNC FLEX 4x2x23/7 2170931/500

Ethernet-Leitung ETHERLINE® PN Cat.6A FRNC FLEX 4x2x23/7 500 M
Ethernet-Leitung
flexibel
ETHERNET/IP, PROFINET
PROFINET® Anwendung: Typ B
Cat.6A
S/FTP
Halogenfrei
grün
Anwendungsgebiete: Variante FLEX mit reduziertem Leiterquerschnitt ist für Anwendungen mit limitierten Platzverhältnissen geeignet
Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen
Für alle LAN-Netzwerke und Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T geeignet
Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ B), bedingt durch Litzenleiter-Aufbau
Vielfältig einsetzbar, je nach Mantelmaterial
Nutzen: UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP)
Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 500 MHz
Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie 
Cat6A-Performance bis 10 Gbit/s
Mit robustem PVC-Außenmantel oder halogenfreiem FRNC-Außenmantel verfügbar
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
0,25 mm²
Ader-Zahl:
8
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.417,96*
€ 2.455,48*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.419,78*
€ 2.456,39*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.455,48*
€ 2.922,0212
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.450,05*
€ 2.915,5595
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.433,46*
€ 2.895,8174
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.424,92*
€ 2.885,6548
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.417,96*
€ 2.877,3724
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 4,83592* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.