Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC RE-2Y(ST)YV PIMF 8X2X0,5 BK 0032450


Menge:  Meter  
Produktinformationen
0032450 LAPP-Kabel UNITRONIC RE-2Y(ST)YV PIMF 8X2X0,5 BK
0032450 LAPP-Kabel UNITRONIC RE-2Y(ST)YV PIMF 8X2X0,5 BK
Artikel-Nr.:
     3518I-42116743
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0032450
EAN/GTIN:
     4044773048988
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC RE-2Y(ST)YV PIMF 8X2X0,5 BK 0032450

Rechnerkabel UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV PIMF 8X2X0,5 BK
Rechnerkabel
8X2X0.5
schwarz
PVC
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich
Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet
Nutzen: Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Sehr robust durch verstärkten Außenmantel mit mind 1,8 mm Wanddicke
Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
16
Anzahl der Verseilelemente:
8
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,95*
ab € 6,11*
€ 6,95*
Lager 3518
1
€ 65,00*
ab € 6,68*
€ 7,12*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,12*
€ 8,47
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,06*
€ 8,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,01*
€ 8,34
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,94*
€ 8,26
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,68*
€ 7,95
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.