Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 18G1,5 1123474


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     3518I-42118192
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123474
EAN/GTIN:
     4044774401553
Suchbegriffe:
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 18G1,5 1123474

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 18G1,5
Steuerleitung
18G1.5
U0/U: 0,6/1 kV
HFFR
Aderidentifizierung: Nummern
Geschirmt
UL recognized
flexibel
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Für den Außenbereich geeignet
Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Nutzen: Einfache Handhabung und Installation aufgrund flexibler Ausführung
Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung
Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall
Sehr robust durch verstärkten Außenmantel mit mind 1,8 mm Wanddicke
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
AWG-Größe:
16
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
18
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 24,28*
€ 28,89
pro Meter
ab 2 Meter
€ 24,10*
€ 28,68
pro Meter
ab 5 Meter
€ 22,94*
€ 27,30
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,02*
€ 26,20
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,06*
€ 25,06
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,37*
€ 20,67
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.