Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x10 BN 1249569


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x10 BN 1249569
Artikel-Nr.:
     3518I-42119524
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1249569
EAN/GTIN:
     4044777171361
Suchbegriffe:
Silikonkabel
Silikonleitung
Schaltleitung
Steuerkabel

ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x10 BN 1249569

Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A 1x10 BN
Einzelader
1X10
braun
U0/U: 0,6/1 kV
Silikon
-50°C - 180°C
UL recognized
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden
Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geräte- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau- Wärme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechnik- Ofenbau- Kunststoffverarbeitung- Generatoren- und Transformatorenbau
Nutzen: Nach Beflammung zurückbleibendes SiOAschegerüst besitzt isolierende Eigenschaften
Zertifiziert für die USA und Kanada für exportorientierte Maschinen-, Geräte- und Apparatebauer
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Kabelgeometrie:
rund
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
22,8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50..180 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, silikonkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,01*
€ 8,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,57*
€ 7,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,37*
€ 7,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,07*
€ 7,22
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,79*
€ 6,89
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,66*
€ 5,55
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.