Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05RR-F 2X1 1600204


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H05RR-F 2X1 1600204
Artikel-Nr.:
     3518I-42119976
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600204
EAN/GTIN:
     4044773092493
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi

H05RR-F 2X1 1600204

Anschlussleitung H05RR-F 2X1
Anschlussleitung
2X1
HAR-zertifiziert
U0/U: 300/500 V
Gummi
Aderidentifizierung: Farben
flexibel
Anwendungsgebiete: Zeitlich begrenzt im Außenbereich einsetzbar
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich
Für den flexiblen Einsatz
Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet
Zur Verwendung mit Hand- oder Netzgeräten sowie einfachen Werkzeuggeräten
Nutzen: ?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05RR-F, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
18
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,14*
€ 2,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,89*
€ 2,25
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,75*
€ 2,08
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,68*
€ 2,00
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,61*
€ 1,92
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.